Legrand - Elosztószekr mod. műa előlap XL3-hoz 150mm kábelt. GT27129 - 020353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203535
Sonepar cikkszám
GT27129
Gyártói cikkszám
020353
Gyártói típuskód
XL3 400 020353
Szélesség:
250 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Elosztószekr mod. műa előlap XL3-hoz 150mm kábelt.