Legrand - Elosztószekr oldalsó kábeltok külső kábelt. GT23222 - 020474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204747
Sonepar cikkszám
GT23222
Gyártói cikkszám
020474
Gyártói típuskód
XL3 800 020474
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
225 mm
Mélység:
225 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr oldalsó kábeltok külső kábelt.