Legrand - Elosztószekr oldalsó kábeltok külső kábelt. GT23655 - 020473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1550 mm
Magasság - 1550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204730
Sonepar cikkszám
GT23655
Gyártói cikkszám
020473
Gyártói típuskód
XL3 800 020473
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1550 mm
Magasság:
1550 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
225 mm
Mélység:
225 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr oldalsó kábeltok külső kábelt.