Legrand - Elosztószekr rögzítő lap függőleges XL3 DPX250/630 szekrényh GT81265 - 020229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202293
Sonepar cikkszám
GT81265
Gyártói cikkszám
020229
Gyártói típuskód
XL3 400 020229
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr rögzítő lap függőleges XL3 DPX250/630 szekrényh