Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr SPX-D előlap 400mm 24mod 250-400A GT52473 - 605138

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr  SPX-D előlap 400mm 24mod 250-400A GT52473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066051383

Sonepar cikkszám

GT52473

Gyártói cikkszám

605138

Gyártói típuskód

SPX-D 605138

Szélesség:

850 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

horganyzott

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr SPX-D előlap 400mm 24mod 250-400A