Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr SPX-D előlap 600mm 24mod 630A GT74568 - 605139

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr  SPX-D előlap 600mm 24mod 630A GT74568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066051390

Sonepar cikkszám

GT74568

Gyártói cikkszám

605139

Gyártói típuskód

SPX-D 605139

Szélesség:

850 mm

Magasság:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

horganyzott

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr SPX-D előlap 600mm 24mod 630A