Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr SPX-D szerelőlap 160A GT52478 - 605134

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr SPX-D szerelőlap 160A GT52478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066051345

Sonepar cikkszám

GT52478

Gyártói cikkszám

605134

Gyártói típuskód

SPX-D 605134

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

horganyzott

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Elosztószekr SPX-D szerelőlap 160A