Legrand - Elosztószekr SPX-D szerelőlap 250-400A GT52479 - 605135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066051352
Sonepar cikkszám
GT52479
Gyártói cikkszám
605135
Gyártói típuskód
SPX-D 605135
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
horganyzott
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr SPX-D szerelőlap 250-400A