Legrand - Elosztószekr szerelőlap 1600x800 tömör Altis-hoz G70750 - 034950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060349509
Sonepar cikkszám
G70750
Gyártói cikkszám
034950
Gyártói típuskód
Altis 034950
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap 1600x800 tömör Altis-hoz