Legrand - Elosztószekr szerelőlap 600mm 1 v 2 DPx-IS 630-hoz GT20153 - 020607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206079
Sonepar cikkszám
GT20153
Gyártói cikkszám
020607
Gyártói típuskód
XL3 020607
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr szerelőlap 600mm 1 v 2 DPx-IS 630-hoz