Legrand - Elosztószekr szerelőlap 600mm DPX 1600-hoz 24mod. SN010856 - 021100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060211004
Sonepar cikkszám
SN010856
Gyártói cikkszám
021100
Gyártói típuskód
XL3 021100
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr szerelőlap 600mm DPX 1600-hoz 24mod.