Legrand - Elosztószekr szerelőlap 800x600mm GT80300 - 047609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060476090
Sonepar cikkszám
GT80300
Gyártói cikkszám
047609
Gyártói típuskód
Altis 047609
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap 800x600mm