Legrand - Elosztószekr szerelőlap DMX3 megszakítóhoz 24mod SN095919 - 020780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095919
Gyártói cikkszám
020780
Gyártói típuskód
DMX3 1600 020780
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Elosztószekr szerelőlap DMX3 megszakítóhoz 24mod