Legrand - Elosztószekr szerelőlap DMX3 megszakítóhoz 36mod SN097445 - 020781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097445
Gyártói cikkszám
020781
Gyártói típuskód
DMX3 1600 020781
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Elosztószekr szerelőlap DMX3 megszakítóhoz 36mod