Legrand - Elosztószekr szerelőlap tömör 1000x1000mm Marina SN015415 - 036063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015415
Gyártói cikkszám
036063
Gyártói típuskód
Marina 036063
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap tömör 1000x1000mm Marina