Legrand - Elosztószekr szerelőlap tömör 1028x818mm Marina GT23664 - 036061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360610
Sonepar cikkszám
GT23664
Gyártói cikkszám
036061
Gyártói típuskód
Marina 036061
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap tömör 1028x818mm Marina