Legrand - Elosztószekr szerelőlap tömör 300x400mm Marina GT47315 - 036052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360528
Sonepar cikkszám
GT47315
Gyártói cikkszám
036052
Gyártói típuskód
Marina 036052
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap tömör 300x400mm Marina