Legrand - Elosztószekr szerelőlap tömör 500x400mm Marina GT45018 - 036055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360559
Sonepar cikkszám
GT45018
Gyártói cikkszám
036055
Gyártói típuskód
Marina 036055
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap tömör 500x400mm Marina