Legrand - Elosztószekr szerelőlap tömör 700x500mm Marina GT12007 - 036058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360580
Sonepar cikkszám
GT12007
Gyártói cikkszám
036058
Gyártói típuskód
Marina 036058
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap tömör 700x500mm Marina