Legrand - Elosztószekr szerelőlap tömör 800x600mm MARINA GT58023 - 036059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360597
Sonepar cikkszám
GT58023
Gyártói cikkszám
036059
Gyártói típuskód
Marina 036059
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap tömör 800x600mm MARINA