Legrand - Elosztószekr szerelőlap üveg ajtó, 400x300x200 IP66 GT56661 - 036271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56661
Gyártói cikkszám
036271
Gyártói típuskód
Marina 036271
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
10
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
30
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
205 mm
Sorok száma:
3
Belső mélység:
178 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
2.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2.8 mm
Felület:
kezeletlen