Legrand - Elosztószekr szerelőlap XL3 600mm DPX3 rotációval 24mod SN076426 - 020608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206086
Sonepar cikkszám
SN076426
Gyártói cikkszám
020608
Gyártói típuskód
XL3 020608
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr szerelőlap XL3 600mm DPX3 rotációval 24mod