Legrand - Elosztószekr szerlap XL3 DPX250 szekrényhez GT57176 - 020224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202248
Sonepar cikkszám
GT57176
Gyártói cikkszám
020224
Gyártói típuskód
XL3 400 020224
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr szerlap XL3 DPX250 szekrényhez