Legrand - Elosztószekr tele ajtó XL3 600x575x157 szekrényhez IP40 GT15763 - 020253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202538
Sonepar cikkszám
GT15763
Gyártói cikkszám
020253
Gyártói típuskód
XL3 160/400 020253
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
575 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr tele ajtó XL3 600x575x157 szekrényhez