Legrand - Elosztószekr tervtartó ajtóra ragasztható 9799 - 009799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tartó
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Magasság - 305 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060097998
Sonepar cikkszám
9799
Gyártói cikkszám
009799
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 009799
Kivitel:
kapcsolási rajz tartó
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Magasság:
305 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
226 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Igen
Elosztószekr tervtartó ajtóra ragasztható