Legrand - Elosztószekr tervtartó ajtóra ragasztható GT32074 - 036582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 324 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060365820
Sonepar cikkszám
GT32074
Gyártói cikkszám
036582
Gyártói típuskód
XL3 400 036582
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
324 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
18 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Elosztószekr tervtartó ajtóra ragasztható