Legrand - Elosztószekr tervtartó GT89081 - 401844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tartó
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Magasság - 234 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064018449
Sonepar cikkszám
GT89081
Gyártói cikkszám
401844
Gyártói típuskód
XL125 401844
Kivitel:
kapcsolási rajz tartó
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Magasság:
234 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
39 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
230 mm
RAL-szám:
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
100 mm
Elosztószekr tervtartó