Legrand - Elosztószekr tervtartó GT92144 - 401389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tartó
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Magasság - 92 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064013895
Sonepar cikkszám
GT92144
Gyártói cikkszám
401389
Gyártói típuskód
Drivia 13/18 401389
Kivitel:
kapcsolási rajz tartó
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Magasság:
92 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
8 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
91.4 mm
RAL-szám:
9003
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
70 mm
Elosztószekr tervtartó