Legrand - Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 50mm GT19120 - 020340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203405
Sonepar cikkszám
GT19120
Gyártói cikkszám
020340
Gyártói típuskód
XL3 400 020340
Szélesség:
515 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Elosztószekr tömör fém előlap XL3 400-hoz 50mm