Legrand - Elosztószekr univerzális kalapsín XL3-hoz GT15754 - 020204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 600 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202040
Sonepar cikkszám
GT15754
Gyártói cikkszám
020204
Gyártói típuskód
XL3 400 020204
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
600 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
Elosztószekr univerzális kalapsín XL3-hoz