Legrand - Elosztószekr VX3 4000 csatlakozó gyűjtősín megtáplálására SN089327 - 404366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Felület - kezeletlen
Rugalmas - Nem
Névleges áram In - 2500 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089327
Gyártói cikkszám
404366
Gyártói típuskód
VX3 4000 404366
Kivitel:
lapos / sima
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
2500 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; Elosztószekr VX3 4000 csatlakozó gyűjtősín megtáplálására