Legrand - Elosztószekr XL3 160/400 tele ajtó lapos 750mm IP40 GT19155 - 020274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19155
Gyártói cikkszám
020274
Gyártói típuskód
XL3 160/400 020274
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
575 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 160/400 tele ajtó lapos 750mm