Legrand - Elosztószekr XL3 200 mod. fém előlap DPX125-höz GT96538 - 020314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203146
Sonepar cikkszám
GT96538
Gyártói cikkszám
020314
Gyártói típuskód
XL3 020314
Szélesség:
400 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
475 mm
Elosztószekr XL3 200 mod. fém előlap DPX125-höz