Legrand - Elosztószekr XL3 36mod. fém előlap 800mm SPX3-V 00/1/2/3 SN087440 - 021052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087440
Gyártói cikkszám
021052
Gyártói típuskód
XL3 021052
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr XL3 36mod. fém előlap 800mm SPX3-V 00/1/2/3