Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 400 1200 mm tele ajtó IP40 GT20386 - 020257

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 1200 mm tele ajtó IP40 GT20386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060202576

Sonepar cikkszám

GT20386

Gyártói cikkszám

020257

Gyártói típuskód

XL3 400 020257

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

szürke

Magasság:

575 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Elosztószekr XL3 400 1200 mm tele ajtó