Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 IP55 915mm GT19231 - 020184

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 IP55 915mm GT19231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 655 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 215 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201845

Sonepar cikkszám

GT19231

Gyártói cikkszám

020184

Gyártói típuskód

XL3 400 020184

Szélesség:

655 mm

Anyag:

acél

Magasság:

800 mm

Mélység:

215 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Elosztószekr XL3 400 IP55 915mm