Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 1000mm GT25556 - 020146

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 1000mm GT25556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060201463

Sonepar cikkszám

GT25556

Gyártói cikkszám

020146

Gyártói típuskód

XL3 400 020146

Szélesség:

250 mm

Magasság:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 1000mm