Legrand - Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 400mm DPX 630 GT25559 - 020328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203283
Sonepar cikkszám
GT25559
Gyártói cikkszám
020328
Gyártói típuskód
XL3 400 020328
Szélesség:
250 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 400mm DPX 630