Legrand - Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap fém 1450mm GT21065 - 020148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21065
Gyártói cikkszám
020148
Gyártói típuskód
XL3 400 020148
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap fém 1450mm