Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 200mm GT20417 - 020304

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 200mm GT20417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060203047

Sonepar cikkszám

GT20417

Gyártói cikkszám

020304

Gyártói típuskód

XL3 400 020304

Szélesség:

250 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 200mm