Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap DPX160-hoz SN068076 - 020365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203658
Sonepar cikkszám
SN068076
Gyártói cikkszám
020365
Gyártói típuskód
XL3 400 020365
Szélesség:
515 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap DPX160-hoz