Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap GT16239 - 020335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 515 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060203351
Sonepar cikkszám
GT16239
Gyártói cikkszám
020335
Gyártói típuskód
XL3 400 020335
Szélesség:
515 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap