Legrand - Elosztószekr XL3 400 rögz lap függ GT22299 - 020205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202057
Sonepar cikkszám
GT22299
Gyártói cikkszám
020205
Gyártói típuskód
XL3 400 020205
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 400 rögz lap függ