Legrand - Elosztószekr XL3 400 sínrögzítő SPX1 és SPX2-höz GT27185 - 020249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202491
Sonepar cikkszám
GT27185
Gyártói cikkszám
020249
Gyártói típuskód
XL3 400 020249
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 400 sínrögzítő SPX1 és SPX2-höz