Legrand - Elosztószekr XL3 400 spec rögz lap GT16238 - 020244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202446
Sonepar cikkszám
GT16238
Gyártói cikkszám
020244
Gyártói típuskód
XL3 400 020244
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 400 spec rögz lap