Legrand - Elosztószekr XL3 400 szerelőlap DPX3-DPX-IS -HEZ GT90787 - 020211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202118
Sonepar cikkszám
GT90787
Gyártói cikkszám
020211
Gyártói típuskód
XL3 400 020211
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 400 szerelőlap DPX3-DPX-IS -HEZ