Legrand - Elosztószekr XL3 400 szerlap SPX1-hez 2db/cs GT21526 - 020245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202453
Sonepar cikkszám
GT21526
Gyártói cikkszám
020245
Gyártói típuskód
XL3 400 020245
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 400 szerlap SPX1-hez 2db/cs