Legrand - Elosztószekr XL3 400 tele ajtó lapos1900mm IP40 GT21011 - 020279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1900 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202798
Sonepar cikkszám
GT21011
Gyártói cikkszám
020279
Gyártói típuskód
XL3 400 020279
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1900 mm
Szín:
szürke
Magasság:
575 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 400 tele ajtó lapos1900mm