Legrand - Elosztószekr XL3 400 univerzális rögz lap 2db-hoz GT32715 - 020220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 515 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060202200
Sonepar cikkszám
GT32715
Gyártói cikkszám
020220
Gyártói típuskód
XL3 400 020220
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
515 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 400 univerzális rögz lap 2db-hoz