Legrand - Elosztószekr XL3 400 üveg ajtó lapos 1200mm IP40 SN054297 - 020287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054297
Gyártói cikkszám
020287
Gyártói típuskód
XL3 400 020287
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
575 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 400 üveg ajtó lapos 1200mm